Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Összecsukható maszk, FMH 4000 V FFP1 NR D Szeleppel
Hatékony egyszer használatos FFP1 maszk kiváló viselési kényelemmel és optimális illeszkedéssel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Kényelmes viselet még szemüveges felhasználók számára is a puha anyagoknak és a speciális formának köszönhetően, amelyben a levegő kilégzéskor lefelé áramlik
- A kényelmes kilégzőszelepnek köszönhetően csökken a kilégzési ellenállás, és könnyebben eltávozik a nedvesség és a hő
- A szűrő osztálya a jobb azonosítás érdekében fel van tüntetve a maszkon
- Tökéletes védelem az arcra való optimális illeszkedésnek köszönhetően
- Jobb tartás a szűrőanyagba illesztett orrcsipesznek köszönhetően
- Áthurkolt gumírozott fejpánt
- Az optimális védelem érdekében kombinálható a Würth védőszemüveggel
A védelme akár négyszeresen meghaladja a határértéket nem toxikus és nem fibrogenikus részecskék, por és aeroszolok bejutásával szemben, például cementporral, lisztporral végzett munkáknál, falazat, kő vagy beton bontásánál
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!