Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Összehajtható védőálarc, FMH 4000 V FFP1 NR D szelep nélkül
Hatékony egyszer használatos FFP1 maszk kiváló viselési kényelemmel és optimális illeszkedéssel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Kényelmes viselet még szemüveges felhasználók számára is a puha anyagoknak és a speciális formának köszönhetően, amely a kilégzéskor lefelé irányítja a légáramlást
- A szűrő osztály címkéje a maszkon a könnyebb azonosítás érdekében
- Tökéletes védelem az arcon való optimális illeszkedésnek köszönhetően
- Jobb rögzítés a szűrő anyagába ágyazott orrcsipesznek köszönhetően
- Áthurkolt gumírozott fejpánt
- Az optimális védelem érdekében kombinálható a Würth védőszemüveggel
A védelme akár négyszeresen meghaladja a határértéket nem toxikus és nem fibrogenikus részecskék, por és aeroszolok bejutásával szemben, például cementporral, lisztporral végzett munkáknál, falazat, kő vagy beton bontásánál.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!