Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Öntapadós tépőzáras ragasztószalag
Felhasználható az autóiparban, a bútoriparban, az elektronikában és a textiliparban. Ragasztás sima, porózus és durva felületekre. Alkatrészek és panelek, illetve ajtók, ládák és fedelek rögzítéséhez.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Zárási vastagság:
A DIN 53.370 szerint, 0,14 ± 0,04 N/cm2 = 2,0–4,0 mm zárónyomásnál
- Hőállóság:
–30 °C és +85 °C között
- Ragasztóanyag típusa:
Gumi alapú nyomásérzékeny melegragasztó
A tépőzáras ragasztószalag nem alkalmas lágyítószereket tartalmazó felületekre (pl. lágy PVC).
Záróerő
Hántolásállóság és nyírószilárdság a DIN 3415 2. rész 5.2. és 5.3. ábrájának megfelelően Átlagértékek (a minimális értékek zárójelben).
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Felhasználható az autóiparban, a bútoriparban, az elektronikában és a textiliparban, valamint a díszítési és hirdetési területeken. Ragasztás sima, porózus és durva felületekre.
Egyszerűen ragassza, szegecselje, szegezze vagy tűzze fel mindkét elemet. A ragasztási felületeknek tisztának, száraznak és por-, zsír-, olajmentesnek, valamint formaleválasztóktól és oldószerektől mentesnek kell lenniük. Zárt állapotban az elemek 60 °C-on moshatók, vegyileg tisztíthatók és vasalhatók.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!