Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Öntapadós olvadófólia

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Öntapadós olvadófólia

Javítási munkákhoz, hangszigeteléshez, zúgás megszüntetéséhez autópadló paneleknél

  • Anyag: Bitumen
  • Szín: Fekete (hordozóanyag)
  • Hosszúság x Szélesség x Vastagság: 1000 x 500 x 2,8 mm
  • Max. rövidtávú hőállóság: 100 °C
  • Min. hőállóság: -30 °C
  • Max. hőállóság: 80 °C
  • Alkatrészek száma: 4 darab
  • Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel: 15 °C és 25°C között
  • Tárolhatóság a gyártástól számítva: 12 Hónap

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A szűrőnket használva a jellemzők kiválasztásával pontosíthatja a keresést.

Cikksz. Anyag Szín Hosszúság x Szélesség x Vastagság Max. rövidtávú hőállóság Menny. Csom. egység
Ár/Csom. egység
0890100070
Bitumen Fekete (hordozóanyag) 1000 x 500 x 2,8 mm 100 °C
1 db
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
  • Védi az autó belső terét a vibrációs zajoktól, ill. a légáram zörejeitől

  • Melegítés hatására nagyon jól formázható

  • Erősen deformált, bonyolult alakú lemezekhez

  • 1 csomagolási egység 4 panelre elég