Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Öntapadós olvadófólia
Javítási munkákhoz, hangszigeteléshez, zúgás megszüntetéséhez autópadló paneleknél
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Védi az autó belső terét a vibrációs zajoktól, ill. a légáram zörejeitől
- Melegítés hatására nagyon jól formázható
- Erősen deformált, bonyolult alakú lemezekhez
- 1 csomagolási egység 4 panelre elég
- Tárolási hőmérséklet: 15–25 °C
- Megengedett tárolási idő: 12 hónap
- Fagyérzékeny, törékeny
Az öntapadós szigetelőpanel hangszigetelésre és a vezetett zaj tompítására szolgál, amiko vékony burkolatokra alkalmazzák, például az építőiparban, pl. homlokzati lapokon, alumínium ablakpárkányokon, szellőzőcsatornákon, a gépészetben, a jármű- és üzemépítésben. A terméket ne tegye ki az időjárási elemek közvetlen hatásának.
- Az öntapadós olvadófóliát fektesse rá a karosszéria fenéklemezére, és melegítse fel hőlégfúvóval
- A takarófóliát fokozatosan távolítsa el
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!