Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Figyelmeztető jelölő ragasztószalag Nagy teherbírású

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Figyelmeztető jelölő ragasztószalag Nagy teherbírású

Ragasztószalag vastag anyagréteggel egyszerű, általános ragasztásokhoz.

  • Hosszúság: 10 m
  • Vastagság: 0,5 mm
  • Szín: Sárga-fekete
  • Alaphoz: Aljzatbeton, Sima felületek
  • Alkalmazási terület: Beltéri
  • Min./max. hőmérsékleti feltételek: -20 a következőig: 55 °C
  • Min./max. megmunkálási hőmérséklet: 15 a következőig: 25 °C
  • Anyag: Polivinil-klorid - PVC
  • Ragasztóanyag alapozó: Akrilát

Olvassa el a cikk leírását

2 kiszerelésben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A szűrőnket használva a jellemzők kiválasztásával pontosíthatja a keresést.

Cikksz. Szélesség Hosszúság Vastagság Szín Menny. Csom. egység
Ár/Csom. egység
081244 664
50 mm 10 m 0,5 mm Sárga-fekete
1 db
081244 665
75 mm 10 m 0,5 mm Sárga-fekete
1 db

Csomagolási egység

A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.

A Würth cikkszám felépítése

A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076

Árakkal kapcsolatos információk

Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.

Mennyiség

A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Cikksz. Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Katalógusoldal

Katalógusoldal PDF-ként  | 

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

  • Öntapadós

  • Jó tapadási tulajdonságok

  • Nagy szakítószilárdság

  • Jó kopásállóság

  • Szilikonpapírral

  • Teljesíti a DIN 4844, illetve a DIN EN ISO 7010 szabvány követelményeit

  • A ragasztószalagra rá lehet hajtani ipari járművel, személyautóval, haszongépjárművel stb. A ragasztószalagon ne forduljon meg és ne pörgesse rajta a kerekeket.
Megjegyzés
  • Sárga-fekete szalag a folyamatos veszélyt jelölő helyek jelöléséhez és az akadályokhoz

  • Vörös-fehér szalag ideiglenesen korlátozott vagy mozgatható veszélyes helyekhez és akadályokhoz

  • A tapadási felületnek száraznak, valamint zsírtól és portól mentesnek kell lennie.