Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Csúszásbiztos veszélyre figyelmeztető ragasztószalag
Csúszásbiztos veszélyre figyelmeztető ragasztószalag - 1
Csúszásbiztos veszélyre figyelmeztető ragasztószalag - 2
Csúszásbiztos veszélyre figyelmeztető ragasztószalag - 3
Csúszásbiztos veszélyre figyelmeztető ragasztószalag - 4
Csúszásbiztos veszélyre figyelmeztető ragasztószalag - 5

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Csúszásbiztos veszélyre figyelmeztető ragasztószalag

R13-as csúszásállósági besorolású csúszásbiztos figyelmeztetés közepes igénybevételre, veszélyes és közlekedési területek beltéri és időjárástól védett kültéri jelölésére.

Olvassa el a cikk leírását

2 kiszerelésben kapható
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
Könnyű és közepes forgalomhoz


  • Kibírja a nagy gyalogosforgalmat és a raklapszállító kocsik gyér forgalmát.

  • R13 csúszásgátló besorolás a DIN EN 16165 szerint.

  • Teljesíti az ASR A1.3, a DIN 4844, illetve a DIN EN ISO 7010 szabvány követelményeit.


Egyszerűen alkalmazható


  • Öntapadós és könnyen felvihető.

  • Felhelyezés után azonnal lehet rajta járni.

  • Kézzel letéphető.


Sokoldalú alkalmazás


  • Megakadályozza a csúszásból és esésből adódó baleseteket.

  • Alkalmas beltéri és időjárástól védett kültéri területeken való használatra.

  • Ideális termeléshez, raktározáshoz és logisztikához (termelési területek, szállítási útvonalak, lépcsők, rámpák, peronok, futófelületek és csúszásveszélyes zónák gépeken és járműveken)

  • Magas és alacsony hőmérsékleten is használható.


Alumínium-oxid szemcsék akrilgyantával szilárdan PVC hordozóanyaghoz kötve


  • Tartós és strapabíró a mindennapi használat során.

  • Vízálló, vegyszerekkel és ásványi olajokkal szemben ellenálló.

  • Erős ragasztóanyag a tartós tartás érdekében.


Széles alapfelület-kompatibilitás


  • Alkalmas sima aljzatbetonhoz, EP/PU/MMA bevonatokhoz és padlóburkoló lapokhoz.
Megjegyzés
  • Sárga-fekete szalag a folyamatos veszélyt jelölő helyek és az akadályok jelöléséhez

  • A ragasztószalagon ipari járművel vagy egyéb nehéz járművel ne forduljon meg és ne pörgesse rajta a kerekeket. Ez a szalag sérülését okozhatja.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok. Minden alkalmazás előtt végezzen saját próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és felhasználási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget az egyéni használatból adódó következményekért.


Az ingyenes ügyfélszolgálatunk által nyújtott bármely műszaki információt vagy tanácsot minden felelősség kizárásával biztosítunk, kivéve, ha a tanácsadás vagy információ a szerződésben meghatározott szolgáltatási körünk részét képezi, vagy a tanácsadó szándékosan járt el. Szavatoljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot termékeink műszaki módosítására és továbbfejlesztésére.