Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Készülékgörgő forgatható tartóval
Készülékgörgő forgatható tartóval - 1
Készülékgörgő forgatható tartóval - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Készülékgörgő forgatható tartóval

Standard tömör gumikerekek, acéllemez felnik

Olvassa el a cikk leírását

3 kiszerelésben kapható
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
  • Csúszócsapágy agy

  • Nem károsítja a talajt

  • Szilárdság: 83±5 Shore A

  • A felni két acéllemez tárcsát tartalmaz, szegecselt és elektrolitikusan horganyzott

  • Alacsony zajszint

  • Kis görgőellenállás

  • Alkalmazási hőmérséklet: -20°C és +60°C között

  • Elektrolitikusan horganyzott acéllemezből készült ház

  • Dupla karimás csapágy zsírozással

  • Porvédő gyűrű

A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!