Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
OBS 6 objekt bútorpánt
Látható görgővel és zárva tartó funkcióval, szerszámhasználat nélküli, bepattintós rögzítés a pántfej és a csuklópántkar között
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
2D állítás
- A bútorajtók könnyen állíthatók
- Oldalállítás: -2 mm, excenteres szerelvénnyel
- Magasságállítás: +/- 2 mm az ovális furaton keresztül. A magasságállításhoz az Euro csavar alatti két tüskét el kell távolítani (B-típus, fejátmérő 9,0 mm)
Rendeljen egy pántfejet az összes OBS 6 és OBS 8 pántvariációhoz
- Pántfej dísztakaró
- Sarokütközőhöz vagy ikerütközőhöz alkalmas
Nyitási szög: 180°/230°/270°
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Elsődleges szerkezetekhez és folyamatos építkezéshez használható
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!