Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
ORSY®BULL 5. sorozatú tárolóegység
ORSY<SUP>®</SUP>BULL 5. sorozatú tárolóegység - 1
ORSY<SUP>®</SUP>BULL 5. sorozatú tárolóegység - 2
ORSY<SUP>®</SUP>BULL 5. sorozatú tárolóegység - 3
ORSY<SUP>®</SUP>BULL 5. sorozatú tárolóegység - 4
ORSY<SUP>®</SUP>BULL 5. sorozatú tárolóegység - 5
ORSY<SUP>®</SUP>BULL 5. sorozatú tárolóegység - 6
ORSY<SUP>®</SUP>BULL 5. sorozatú tárolóegység - 7
ORSY<SUP>®</SUP>BULL 5. sorozatú tárolóegység - 8
ORSY<SUP>®</SUP>BULL 5. sorozatú tárolóegység - 9
ORSY<SUP>®</SUP>BULL 5. sorozatú tárolóegység - 10

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

ORSY®BULL 5. sorozatú tárolóegység

5. sorozatú ORSY®BULL dobozok fix tárolásához konzollal rögzített polcon
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
Intelligens:


Egyszerűen helyezze a ládákat egymásra, és rögzítse a helyükre az intelligens kapcsolódási rendszer segítségével.



Erős:


Rendkívül robusztus az ütéselnyelő, kiváló minőségű műanyagból készült oldalrésznek köszönhetően, amely egyben torzulás- és korróziómentes is. A ládák akár 100 kg terhet is megtartanak, a legfelső láda teteje pedig akár 120 kg teher megtartására is képes.



Praktikus:


Nagy, ergonomikus formájú fogantyúk a felhasználói kényelem érdekében – nem vágja fájdalmasan a felhasználó kezét.



Hasznos:


Könnyen zárható és nyitható a speciális reteszelő mechanizmus segítségével.



Biztonságos:


Az egyes ládák lezárhatók (fiókos ládák és kombinált ládák: a szállítási terjedelem része), hogy mások ne férhessenek a tartalmukhoz.