Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
ORSY®BULL 5. sorozatú tárolóegység
5. sorozatú ORSY®BULL dobozok fix tárolásához konzollal rögzített polcon
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Intelligens:
Egyszerűen helyezze a ládákat egymásra, és rögzítse a helyükre az intelligens kapcsolódási rendszer segítségével.
Erős:
Rendkívül robusztus az ütéselnyelő, kiváló minőségű műanyagból készült oldalrésznek köszönhetően, amely egyben torzulás- és korróziómentes is. A ládák akár 100 kg terhet is megtartanak, a legfelső láda teteje pedig akár 120 kg teher megtartására is képes.
Praktikus:
Nagy, ergonomikus formájú fogantyúk a felhasználói kényelem érdekében – nem vágja fájdalmasan a felhasználó kezét.
Hasznos:
Könnyen zárható és nyitható a speciális reteszelő mechanizmus segítségével.
Biztonságos:
Az egyes ládák lezárhatók (fiókos ládák és kombinált ládák: a szállítási terjedelem része), hogy mások ne férhessenek a tartalmukhoz.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!