A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
ORSY®BULL 5. sorozatú felső betöltő
Robusztus, sokoldalú és rendkívül mobilis, mindenre alkalmas eszköz. Nagyméretű alkatrészekhez ideális.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Intelligens
Egyszerűen helyezze a ládákat egymásra, és rögzítse a helyükre az intelligens kapcsolódási rendszer segítségével.
Erős
Rendkívül robusztus az ütéselnyelő, kiváló minőségű műanyagból készült oldalrésznek köszönhetően, amely egyben torzulás- és korróziómentes is. A ládák terhelhetősége max. 100 kg.
Praktikus
Nagy, ergonomikus formájú fogantyúk a maximális felhasználói kényelem érdekében – nem vágja fájdalmasan a felhasználó kezét.
Hasznos
Könnyen zárható és nyitható a speciális reteszelő mechanizmus segítségével.
Biztonságos
Az egyes ládák lezárhatók, hogy mások ne férhessenek a tartalmukhoz.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!