Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
ORSY®BULL 5. sorozatú munkapad
Fiókos tár, elöl nyíló doboz és munkalap ideális kombinációja, munkapadként való használathoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Intelligens:
Egyszerűen helyezze a ládákat egymásra, és rögzítse a helyükre az intelligens kapcsolódási rendszer segítségével
Erős:
Rendkívül robusztus az ütéselnyelő, kiváló minőségű műanyagból készült oldalrésznek köszönhetően, amely egyben torzulás- és korróziómentes is. A ládák akár 100 kg terhet is megtartanak, a legfelső láda teteje pedig akár 120 kg teher megtartására is képes.
Praktikus:
Nagy, ergonomikus formájú fogantyúk a nagy felhasználói kényelem érdekében – nem vágja a felhasználó kezét
Hasznos:
Könnyen zárható és nyitható a speciális reteszelő mechanizmus segítségével
Biztonságos:
Az egyes ládák lezárhatók (fiókos ládák és kombinált ládák: a szállítási terjedelem része), hogy mások ne férhessenek a tartalmukhoz
Ideális építési területeken történő használatra
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!