Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
ORSY® BULL 7. sorozatú, felül nyitható kombinált doboz
ORSY<SUP>®</SUP> BULL 7. sorozatú, felül nyitható kombinált doboz - 1
ORSY<SUP>®</SUP> BULL 7. sorozatú, felül nyitható kombinált doboz - 2
ORSY<SUP>®</SUP> BULL 7. sorozatú, felül nyitható kombinált doboz - 3
ORSY<SUP>®</SUP> BULL 7. sorozatú, felül nyitható kombinált doboz - 4
ORSY<SUP>®</SUP> BULL 7. sorozatú, felül nyitható kombinált doboz - 5
ORSY<SUP>®</SUP> BULL 7. sorozatú, felül nyitható kombinált doboz - 6
ORSY<SUP>®</SUP> BULL 7. sorozatú, felül nyitható kombinált doboz - 7
ORSY<SUP>®</SUP> BULL 7. sorozatú, felül nyitható kombinált doboz - 8
ORSY<SUP>®</SUP> BULL 7. sorozatú, felül nyitható kombinált doboz - 9
ORSY<SUP>®</SUP> BULL 7. sorozatú, felül nyitható kombinált doboz - 10
ORSY<SUP>®</SUP> BULL 7. sorozatú, felül nyitható kombinált doboz - 11
ORSY<SUP>®</SUP> BULL 7. sorozatú, felül nyitható kombinált doboz - 12

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

ORSY® BULL 7. sorozatú, felül nyitható kombinált doboz

Szállító- és szerszámosláda a nagyobb szabályosság és átláthatóság érdekében, a felül nyíló típus és a fiókos típus kombinációja
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
Intelligens


Egyszerűen helyezze a ládákat egymásra, és rögzítse a helyükre a kifinomult kapcsolódási rendszer segítségével



Erős


Rendkívül robusztus az ütéselnyelő, kiváló minőségű műanyagból készült oldalrésznek köszönhetően, amely egyben torzulás- és korróziómentes is. A ládák terhelhetősége max. 100 kg.



Praktikus


Nagy, ergonomikus formájú fogantyúk a maximális kényelem érdekében hordozás közben – nem vágja a felhasználó kezét



Hasznos


Könnyen zárható és nyitható a speciális reteszelő mechanizmus segítségével



Biztonságos


Az egyes ládák zárral vannak felszerelve, hogy mások ne férhessenek a tartalmukhoz.