Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
O-gyűrű-beépítő készlet 8 darab 4.4.1 rendszerkofferben.
O-gyűrű-beépítő készlet 8 darab 4.4.1 rendszerkofferben. - 1
O-gyűrű-beépítő készlet 8 darab 4.4.1 rendszerkofferben. - 2
O-gyűrű-beépítő készlet 8 darab 4.4.1 rendszerkofferben. - 3
O-gyűrű-beépítő készlet 8 darab 4.4.1 rendszerkofferben. - 4
O-gyűrű-beépítő készlet 8 darab 4.4.1 rendszerkofferben. - 5
O-gyűrű-beépítő készlet 8 darab 4.4.1 rendszerkofferben. - 6

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

O-gyűrű-beépítő készlet 8 darab 4.4.1 rendszerkofferben.

Kerek zsinór átmérője: 1,6 mm, 2,4 mm, 3 mm, 5,7 mm, 8,4 mm, NBR 70

A kedvezmény mértéke
Csom. egys.
Ár kérésre
Válasszon változatot

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

  • Kerek zsinór átmérője: 1,6 mm, 2,4 mm, 3 mm, 5,7 mm, 8,4 mm, NBR 70

  • O-gyűrűk gyors és egyszerű gyártásához

  • Az NBR egy kémiai elnevezés: Nitril-butadién gumi (márkák, pl. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Hőállóság: -30 °C és +100 °C között

  • Ellenállás az alábbi közegekkel szemben: Olaj, benzin, zsír, alifás szénhidrogének (propán, bután, ásványolajok), hígított savak és lúgok
Megjegyzés

A DIN ISO 3302-1, E1 tűrésosztály vonatkozik a mérettűrésre