Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Aktuális akciónk!
Több, mint 40.000 termék
Hírlevél feliratkozás
Würth App - töltse le még ma!
Rendezés
8 elem található a(z) 8 verziókkal
NBR 70, átmérő 3–24 mm
O-gyűrű, collos, NBR 70, (25-43.82)
900 darab 4.4.1 rendszerkofferben. O-gyűrűk, DIN3771 (4,2 - 18,4) Perbunan70
O-gyűrű, collos, NBR 70, 440 darab, 4.4.1 rendszerkofferben.
O-gyűrű, colos, NBR 70, (2,9-23,4), 1050 darab, 4.4.1 rendszerkofferben.
O-gyűrű, metrikus, NBR 70, átm. 25–42 mm, 330 darab, 4.4.1 rendszerkofferhez.
255 darab 4.4.1 rendszerkofferben. O-gyűrűk, DIN3771 (18,3 - -35,6) Perbunan70
Kerek zsinór átmérője: 1,6 mm, 2,4 mm, 3 mm, 5,7 mm, 8,4 mm, NBR 70
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.