Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Sűrített levegős mélycsiszoló DTS 100
A hosszú kar és a kis magasság ideálissá teszi nehezen hozzáférhető helyeken lévő fémlemezek és acél vágásához.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Ideális szűk helyekre
A csiszolófej kis magassága (csupán 50 mm)
Kényelmes munka hosszabb idő esetén is
Hőszigetelt markolat
Egyszerű, gyors tárcsacsere
Tengelyzár
Szerszám nélküli beállítás
A reteszelhető védőburkolat szerszám nélkül tizenegy különböző helyzetbe állítható, és így hozzáigazítható a speciális alkalmazásokhoz.
- Rendszeres használat esetén minden nap olajozza a sűrítettlevegő-ellátáson keresztül!
- A sűrített levegő csatlakozás nem a szállítási terjedelem része.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!