Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Adagolórendszer
Fali tartóval a Plus kéztisztító (cikksz. 0890 600 701) számára
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Praktikus adagoló pumpa
- A nyomópumpa továbbítja a kéztisztítót, amint megnyomják
- A kétállású pumpálás miatt pontos adagolás (3 cm³)
Stabil kengyel
- Falra vagy sínre szerelhető
- Bármilyen falra felszerelhető
SKIN adagolórendszerrel (cikksz. 0891 900 5) kombinálható
Kiegészítő fali sínnel, cikksz. 0891 900 51
Teljes magassága 40 cm
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!