Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
1/4”-os irányváltós racsnis nyomatékkulcs
Kompakt, vékony nyomatékkulcs 1/4"-os irányváltós négyszög rögzítőelemmel és racsnis fejjel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- +/- 3%-os tűrésű kioldási pontosság a skálaértékhez képest
- Kettős skála Nm és lbf-in mértékegységben.
- Kényelmes nyomatékbeállítás a markolaton
- Hangjelzés és érezhető nyomatéknövekedés a pontos csavarozási műveletekhez
- Kiváló minőségű racsnis szerszám a szűk helyeken történő használathoz
- Gyors és könnyű irányváltás jobbra és balra forgáshoz a lemeztányér segítségével
- Szűk helyeken való alkalmazáshoz
- Megfelelőségi nyilatkozattal és sorozatszámmal
- 100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült fenntartható, erős, nedvesség- és olajálló termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható
- A nyomatékkulcs használata után tehermentesítse a rugót úgy, hogy visszaforgatja a skála legalacsonyabb értékére
- A nyomatékkulcs precíziós szerszám, amelyet rendszeresen ellenőrizni és kalibrálni kell a megfelelő mérőműszerekkel, ha szükséges
- Javasoljuk, hogy 12 hónap vagy 5000 csavarozási művelet után évente végezzen kalibrálást a Würth szerviz szolgáltatásának (Master Service) igénybevételével. Az intervallum a nyomatékkulcs első használatával kezdődik
Széleskörű alkalmazási lehetőségek csavarok és anyák szabályozott meghúzásához, például kerékpárok javítási és karbantartási munkáihoz vagy az iparban és a kereskedelemben
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!