Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
1/2”-os áttolható menesztős racsnis nyomatékkulcs
1/2”-os áttolható menesztős racsnis nyomatékkulcs - 1
1/2”-os áttolható menesztős racsnis nyomatékkulcs - 2

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

1/2”-os áttolható menesztős racsnis nyomatékkulcs

Nyomatékkulcs 1/2"-os négyszög áttolható menesztővel és racsnis fejjel

Olvassa el a cikk leírását

3 kiszerelésben kapható
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
  • +/- 3%-os tűrésű kioldási pontosság a skálaértékhez képest

  • Kétkomponensű, csúszásmentes nyél

  • Könnyen leolvasható, nagy méretű kettős skála Nm és lbf-in mértékegységben.

  • A nyomaték a markolat elforgatásával egyszerűen és precízen beállítható

  • A nyomatékkulcsot használat után nem kell feszteleníteni, azaz nem kell a legalacsonyabb skálaértékre visszaállítani

  • A beállítás biztonságosan rögzíthető és könnyen feloldható a reteszelőgomb segítségével

  • Egyértelmű hangjelzés és érezhető nyomatéknövekedés a pontos csavarozási műveletekhez

  • Kiváló minőségű racsnis szerszám a szűk helyeken történő használathoz

  • Megfelelőségi nyilatkozattal és sorozatszámmal

  • 100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült fenntartható, erős, nedvesség- és olajálló termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható
Megjegyzés
  • A nyomatékkulcs precíziós szerszám, amelyet rendszeresen ellenőrizni és kalibrálni kell a megfelelő mérőműszerekkel, ha szükséges

  • Javasoljuk, hogy 12 hónap vagy 5000 csavarozási művelet után évente végezzen kalibrálást a Würth szerviz szolgáltatásának (Master Service) igénybevételével. Az intervallum a nyomatékkulcs első használatával kezdődik
Útmutató