A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
1/2 colos nyomatékkulcs áttolható menesztős racsni-irányváltással
Nyomatékkulcs mindkét irányú meghúzáshoz, 1/2 colos négyszög áttolható menesztővel és racsnis fejjel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Precíz munkavégzés
- Precíz meghúzás nagyon nagy, ±3%-os jelzési pontossággal, a szabványban előírtnál is pontosabban
- Jól hallható és érzékelhető jelzés a nyomatékérték elérésekor az ellenőrzöttebb meghúzáshoz
- Könnyen leolvasható, nagy méretű kettős skála Nm és lbf-ft mértékegységben
- Egyszerű és pontos nyomatékbeállítás a fogantyú végének elforgatásával
- Rögzítőgomb a beállított értékek rögzítéséhez és feloldásához
- Megfelel a kézi nyomatékhatárolós csavarhúzókra vonatkozó ISO 6789-1 szabványnak
Egyszerűen használható
- Kompakt kialakítás, mindössze 24 mm-es racsnifej-magasság, ideális szűk helyeken történő munkavégzéshez is
- Használat után nem kell kilazítani, azaz, nem kell a legalacsonyabb skálaértékre visszaállítani
- Ergonomikus, csúszásmentes kétkomponensű fogantyú a kényelmes munkavégzéshez és az optimális erőátvitelhez
- Egyszerűen használható az áttolható négyszögletes menesztőnek köszönhetően, a gyors dugókulcs cserék érdekében
- Alkalmas mindkét irányú meghúzásra a jobb- és balmenetes kötőelemek pontos rögzítéséhez
- Robusztus, kopásálló, nedvesség- és olajálló termékcsomagolás 100% PCR-ből (újrahasznosított műanyag)
- Megfelelőségi nyilatkozattal és sorozatszámmal
- A precíziós szerszámokat, például a nyomatékkulcsokat rendszeresen ellenőrizni kell a megfelelő mérőeszközökkel, és szükség esetén újra be kell állítani
- Javasoljuk a rendszeres kalibrálást 12 havonta vagy a nyomatékkulcs első használatától számított 5000 meghúzás után
Széles körű alkalmazási lehetőségek anyák és csavarok ellenőrzött, pontos, meghatározott nyomatékú meghúzására.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!