Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Nyomatékkulcs
Átkapcsolható négyszög csatlakozással és finomfogazású racsnis fejjel (72 fog)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Pontosság ±3% a beállított értékhez képest, a DIN EN ISO 6789:2003 szerint
- Könnyű és precíz beállítás a fogantyú elforgatásával
- Skálaértékek Nm és fonterő/négyzetláb szerint is
- Hangjelzés és érezhető nyomatéknövekedés segít elkerülni a csavar túlhúzását
- Kétkomponensű, csúszásmentes nyél
- Kalibrációs tanúsítvánnyal
A nyomatékkulcs precíziós szerszám, amelyet rendszeres időközönként megfelelő mérőműszerekkel ellenőrizni és kalibrálni kell, ha szükséges. Javasoljuk az éves kalibrálást a Master szervizünkben.
Használat után pihentesse a rugót, állítsa be a legkisebb nyomaték értéket.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!