Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Visszarúgásmentes kalapács nejlon ütőfelületekkel
Kalapács ergonomikus fanyéllel és cserélhető kalapácsfejekkel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Visszaütésmentes, csökkenti az ízületek terhelését
- Kiemelkedő ütési tulajdonságok és a maximális szilárdságú, speciális nejlonból készült kalapácsfejek nagy tartóssága
- Rendkívül nagy ütőerő visszaütés nélkül az ízületek terhelésének csökkentésére, a kalapácsfejben lévő acélgolyótöltet késleltetett becsapódásának köszönhetően, ami megakadályozza a visszaütést az ütőerő vesztesége nélkül
- Magas visszaütés-csillapító hatás az acélgolyó és a kalapácsfej optimális tömegarányának, valamint a nejlon ütőfelületek csillapító tulajdonságainak köszönhetően
- Az acélkalapácsokhoz viszonyítva alacsony rezgés- és zajkibocsátás, visszaütés-csillapítással
Kiváló minőség Németországból
- Integrált nyélvédő burkolattal a fejen a nagyobb védelem és a hosszabb élettartam érdekében
- Optimális kezelhetőség a kiváló minőségű, rezgéscsillapított, ergonomikusan kialakított fanyélnek köszönhetően
- Hosszú távú használat lehetséges, mivel a kalapácsfejek cserealkatrészként kaphatók és könnyen cserélhetők
Alkalmas munkadarabok elhelyezéséhez és összeillesztéséhez a satuban, lemezmegmunkáláshoz, összeszerelési és javítási munkákhoz az autóiparban vagy a haszongépjármű-iparban, állványozáshoz, egyengetési munkákhoz, karbantartási munkákhoz és berendezésgyártáshoz.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!