Beverhető dugó Nejlon PZ
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Beverhető dugó Nejlon PZ
Nejlon beverhető tipli, PZ
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
Tulajdonságok:
- Minőségi PA 6 poliamidból készült nejlon tipli
- Horganyzott süllyesztett fejű csavar Pozidriv behajtással
- UV-sugárzásnak ellenáll
- -40 °C-tól +80 °C-ig hőálló
- Halogénmentes
Megjegyzés
Szakítószilárdság:
- Beton B25
d6 1,4 kN
d8 2,1 kN
- Tömör tégla MZ20
d6 1,3 kN
d8 1,9 kN
- Mészhomok tégla KSV20
d6 1,1 kN
d8 1,7 kN
Ez az információ csak a tapasztalatainkon alapuló javaslat. A terméket először próbálja ki!
Alkalmazási terület
- Beton, tömör tégla, égetett anyagok, gázbeton, könnyűbeton, gipszlemezek
- Bármilyen beszerelési technológiához fa, fém és szaniterek beszerelése esetén, azonkívül vezetékfektetéshez kis- és közepes igénybevételű alkalmazásoknál
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!