Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Beverhető dugó Nejlon PZ
Nejlon beverhető tipli, PZ
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Tulajdonságok:
- Minőségi PA 6 poliamidból készült nejlon tipli
- Horganyzott süllyesztett fejű csavar Pozidriv behajtással
- UV-sugárzásnak ellenáll
- -40 °C-tól +80 °C-ig hőálló
- Halogénmentes
Szakítószilárdság:
- Beton B25
d6 1,4 kN
d8 2,1 kN
- Tömör tégla MZ20
d6 1,3 kN
d8 1,9 kN
- Mészhomok tégla KSV20
d6 1,1 kN
d8 1,7 kN
Ez az információ csak a tapasztalatainkon alapuló javaslat. A terméket először próbálja ki!
- Beton, tömör tégla, égetett anyagok, gázbeton, könnyűbeton, gipszlemezek
- Bármilyen beszerelési technológiához fa, fém és szaniterek beszerelése esetén, azonkívül vezetékfektetéshez kis- és közepes igénybevételű alkalmazásoknál
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!