Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Nyitott kettős csillagkulcs készlet 5 részes
Open-form ZEBRA® professional-quality tool
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!


Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kihajtás: POWERDRIV
Szabvány: DIN 3118
Forma: 15°-ban döntött, 5°-ban hajlított csillagoldalak
7 x 9 – 12 x 14 mm közötti méret, hatlapú
14 x 17 – 30 x 32 mm közötti méret, kettős hatlapfej
Anyaga: Króm-vanádium acél
Felület: Krómozott, fejek polírozva
Tartalom: 5 részes
1-1 db nyitott kettős csillagkulcs, méretek: 7 x 9, 8 x 10, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19
Hollandi anyák és csőcsavarkötések meghúzása és meglazítása
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!