Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Metrikus nyitott kettős csillagkulcs Tizenkétlapú POWERDRIV®-val
Nyitott formájú, professzionális minőségű ZEBRA® szerszám
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Ergonomikus, nyitott kettős csillagkulcs nagy igénybevételt jelentő munkához
- A hollandi anya csavarkulcs mélyen, 15°-ban döntött, és 5°-os ívmozgású a csillagoldalon a hatékony erőátvitel érdekében, még a nehezen hozzáférhető helyeken is
- A kialakítás időt és energiát takarít meg
Szabványnak megfelelő és különösen jó minőségű
- A nyitott kettős csillagkulcs megfelel a DIN 3118 szabványnak
- Bevált króm-vanádium acélból
- Matt krómozott felületek, hogy még olajos kézzel is biztos fogást nyújtson
- A csillagoldalak is polírozottak
- A felület tartósan ellenáll a rozsdának, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A nyitott kettős csillagkulcsok hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Hollandi anyák és csőcsavar kötések meghúzása és meglazítása
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!