Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Nyílásszög-határoló, 120° 170°-os Nexis bútorpántokhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- 170°-ról 120°-ra csökkenti a nyitási szöget
- Megakadályozza az ajtóknak az előlapokhoz, vagy sarki szerelés esetén a padlóhoz történő nekicsapódását
- Könnyedén összeszerelhető, szerszámok nélkül
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!