Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Stretch X nyári nadrág
Ez a könnyű és nyárias munkanadrág kiváló minőségű sztreccs anyagból készült, tartós és maximális kényelmet nyújt. A nyárias nadrág a funkcionalitást a kényelem érzetével ötvözi. Minőség és kényelem egyben!
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Ripstop anyag, fényvisszaverő betétek
- Gumírozott derékpánt X-Finity logóval
- Rejtett gombok a karcolások megelőzésének érdekében
- Hét külső zseb, vonalzózseb, szerszámtáska
- Rejtett patentos zseb és hurok az azonosítókártya-tartó számára
- A szegély akár 5 cm-rel hosszabbra is kiengedhető, karcsúsított szabás, előformázott térdrész
- Az EN13688 szabvány szerint tanúsított
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!