Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Gyors szélvédőtisztító, TopDos
Gyors szélvédőtisztító, TopDos - 1
Gyors szélvédőtisztító, TopDos - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Gyors szélvédőtisztító, TopDos

Az integrált Top Dos adagoló pontos adagolást tesz lehetővé (25 ml adagolásonként)
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
Nagy koncentrátumú szélvédőtisztító 1:100 arányban



Speciális tisztítóanyagokat tartalmaz


  • Megakadályozza az elmázolódott foltok képződését

  • Eltávolítja a visszatükröző és az olajos rétegeket

  • Kristálytiszta láthatóságot biztosít

  • Eltávolítja a szélvédőre tapadt rovarokat és egyéb szennyeződéseket


Nagyon jó anyagkompatibilitás


  • Nem támadja meg a polikarbonát üveget

  • Kíméletes a festett felületekhez és a gumihoz

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.