Normál fiókos munkapad 2000 mm 3 pult alatti blokkal
A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Normál fiókos munkapad 2000 mm 3 pult alatti blokkal
Stabil és csavarodásmentes konstrukció, rengeteg tárolóhellyel a gyártáshoz és egyéb tevékenységhez.
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
- 40x40 mm-es négyszögletű csövekből készült masszív alapváz fiókokkal, zsanéros ajtókkal és polcokkal felszerelve
- Teherbírás max. 800 kg
- A tömör munkalap robusztus és hosszú távú használatot biztosít
- Záróelem mechanikus hengerzárral
- A rendszer fiókjainak belmérete 8,6 az összes szivacs- és tálcabetét, a rendszerdobozok és csúszásmentes szőnyegek tárolásához
- Görgős részleges kihúzhatóság 80 kg teherbírással
- Alumínium fogantyúszalag címkézési lehetőséggel
- A kiváló minőségű mikroszerkezetű porbevonat homogén és elegáns felületet eredményez
- Opcionális bővítmény magasságállító készlettel a munkamagasság egyéni beállításához 955 és 1205 mm között, 250 kg terhelhetőségig
- Opcionális bővítmény a mobil fiókos munkapadhoz mozgatható és leereszthető modullal, 400 kg terhelhetőségig
- A munkapad tartozékok széles választékával egészíthető ki az egyéni munkahely létrehozásához
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!