Női neonszínű softshell láthatósági téli dzseki, Class 3
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Női neonszínű softshell láthatósági téli dzseki, Class 3
A tartós, 2 irányban rugalmas anyagból készült téli kabát maximális láthatóságot biztosít munka közben
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
- Melegen vattázott, 2 irányban rugalmas anyag, jól szellőző, vízzáró (10 000 mm-es vízoszlop), PTFE bevonat (olaj- és benzinálló)
- 3 tolltartó zseb, 2 cipzáras elülső zseb, Napóleon-zsebek, cipzáras belső zseb, meleg zseb bélelés
- LOXY® fényvisszaverők, hegesztett varrások, levehető és állítható kapucni (sisakot viselőknek is ideális)
- Magas gyapjú gallér, állítható, gumírozott szél ellen védő kézelők, ergonomikus szabású ujjak, meghosszabbított hátrész
- EN 20471 Class 2 (méret: XS, S és M Class 2), EN 343 Class 3, OEKO-TEX® STANDARD 100
A LOXY® a Loxy AS (NO) vállalat bejegyzett védjegye.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!