Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Női neonszínű softshell láthatósági téli dzseki, Class 3
A tartós, 2 irányban rugalmas anyagból készült téli kabát maximális láthatóságot biztosít munka közben
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Melegen vattázott, 2 irányban rugalmas anyag, jól szellőző, vízzáró (10 000 mm-es vízoszlop), PTFE bevonat (olaj- és benzinálló)
- 3 tolltartó zseb, 2 cipzáras elülső zseb, Napóleon-zsebek, cipzáras belső zseb, meleg zseb bélelés
- LOXY® fényvisszaverők, hegesztett varrások, levehető és állítható kapucni (sisakot viselőknek is ideális)
- Magas gyapjú gallér, állítható, gumírozott szél ellen védő kézelők, ergonomikus szabású ujjak, meghosszabbított hátrész
- EN 20471 Class 2 (méret: XS, S és M Class 2), EN 343 Class 3, OEKO-TEX® STANDARD 100
A LOXY® a Loxy AS (NO) vállalat bejegyzett védjegye.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!