Durva szerkezetű, elasztikus, dörzshatású, tisztító csiszolófilc, amely szintetikus szálak és egyenletesen beágyazott csiszolószemcsék (szilícium-karbid) különleges egyvelegéből készült.
Kialakítás és tulajdonságok:
- rugalmas, nyitott szerkezet
Kiválóan idomul a munkadarab geometriájához az optimális felületi érintkezés érdekében.
Minimális eltömődés a felületi porral
Egységes, megismételhető csiszolási eredmények
Csökkentett hőképződés - hideg csiszolás
- A felületet folyamatosan friss csiszolószemcsék érik
Egységes, következetes eredmény és tiszta, maradványoktól mentes felület
- Könnyen változtatható csiszolóerő
Minimális a kockázata, hogy megrongálná a munkadarab felületét, vagy túl sok anyagot szedne le
- Mentes a korrózióra hajlamos fémektől
Nem szennyezi az anyag felületét
Használható elektromos fúrógépeken, egyenes csiszolókon és rugalmas tengelyeken
A műanyag támasztókarimák fokozatosan letörhetők
Hengeres szár: 6 x 40 mm
Általános munkavédelmi és biztonsági tudnivalók:
A maximálisan engedélyezett fordulatszámot túllépni tilos!
Csak az előírt munkavédelmi eszközök (védőszemüveg, kesztyű, zajvédő stb.) alkalmazásával használható.
Figyelem: A durva tisztításra alkalmas csiszolófilc élek csiszolására nem használható. Ezért csak az élek mellett használja, ne az anyag élein.
Figyelmesen olvassa végig a használati utasítást!
Megmunkálható anyagok:
Univerzálisan alkalmazható szinte mindenfajta anyaghoz. Különösen nemesacélhoz, acélhoz, színesfémhez, fához és műanyaghoz.
Hegesztési varratok, fémfelületek, fa és műanyag tisztításához
Elszíneződések, reve, rozsda, korrózió, szennyeződés és oxid rétegek, bevonatok, festékek, felhólyagosodott bevonatok, műgyanták, ragasztók, tömítés-, cement- és betonmaradványok eltávolítására.
Felületek strukturálása, mattítása, előkészítése és érdesítése
Könnyű sorjátlanítási munkák
Járműalvázak tisztításához és számos más munkához a gépjárművek karosszériagyártása területén
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!