Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Nedvesség mértékegysége FMM10
A nedvesség fában és egyéb építőanyagban, például vakolatban stb. történő mérésére.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A mérési elv
Elektronikus áram áramlik a két elektróda között, amely az anyagba zárt nedvesség alapján méri az impedancia változását. A készülék a mért értékeket azonnal átalakítja százalékosan kifejezett nedvességtartalommá. A készülék révén könnyen leolvasható a fa anyag nedvességtartalma a H2O 6% és 100% közötti tartományban kifejezett arányával. Egyéb építőanyagokban a készülék a faekvivalens alapján adja meg nedvességtartalmat.
Szállítási terjedelem
- Mérőműszer
- 9 V-os akkumulátor, cikkszám: 0827 115
- Koffer
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!