Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szolár rögzítőelem, WSF, A típus, 2-es változat
Fa aljzatkonstrukciókhoz előszerelve, speciális típus trapéz profilhoz és szendvicselemes tetőfedéshez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A2 nemesacél speciális bevonattal
5 mm belső hatlap
Az alábbiakkal előszerelt:
- 1x hatlapú anya, DIN 934
- 1x záróanya, DIN 985
- 1x tömítőalátét, átm. 19 mm
- 2x alátét, DIN 125
Általános műszaki engedély Z-14.4-598
A rögzítési tartomány határozza meg a távolságot az alátámasztó szerkezet felső széle (amelybe a WSF szolár rögzítőelemet kell becsavarozni), valamint a profillemez legfelső széle között. A szerkezeti terheléstől függően a 2-es változatú WSF szolár rögzítőelemeket gerincmerevítőkkel együtt kell használni.
Általános műszaki engedély Z-14.4-598
Speciális típus trapéz profilhoz és szendvicselemes tetőfedéshez
Felhasználási utasítás
- A fa aljzatkonstrukciókon és a tetőfedő anyagon át átm. 6,0 mm-es furatokat kell készíteni. Fában a becsavarozási hossz legalább 34 mm (ügyeljen a teherbírás csökkenésére)
- A gerincmerevítőket a profillemezre kell helyezni, és a WSF szolár rögzítőelemmel együtt a helyére csavarozni
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!