Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
VHM 30°-os hosszú, nagyoló maró DIN 6527L
Megerősített szárral. Univerzális alkalmazási terület közepes és nagy szilárdságú anyagokban (kb. 900–1 400 N/mm²). Pl. betétedzett acélok, nemesített acélok, szerszámacélok (ötvözött/nemesített), színesfémek, erősen hőálló anyagok, öntöttvasak és öntvények.