Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Nagy teljesítményű LED zseblámpa, WTX6
3 funkció – nagy teljesítmény (600 lumen), közepes teljesítmény (250 lumen) és alacsony teljesítmény (80 lumen). NiMH elemmel is használható
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Reflektorlencse technológia az optimális fényhasznosításért
- A keményaranyozott érintkezők optimális védelmet nyújtanak a korrózió ellen
- Belső, tekerve állítható fókusz, egységes közeli (nem fókuszált) és koncentrált távoli (fókuszált) fénysugár közötti váltáshoz
- Kiemelkedő védelem (IP67)
- Beépített gurulásvédelem
- Csúszásmentes felület
- Zárósapka kapcsoló
- Akkumulátorrekesz az akkumulátor egyszerű cseréjéhez
Az elemek nem képezik a szállítási terjedelem részét
Használható a DIN EN 13018 szabványban meghatározott helyi vizuális vizsgálatokhoz
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!