Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Nagy teherbírású görgő forgatható tartóval és rögzítőfékkel
Poliuretán gumiabroncsok, öntvény mag
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Golyóscsapágy agy
- Szilárdság: 95±3 Shore A
- Nagy teherbíró képesség
- -20°C-tól +80°C-ig hőálló
- Kiváló csúszási tulajdonság és rugalmasság
- Jó kopásállóság
- Extra kemény ház
- Elektrolitikusan horganyzott kovácsolt acéllemez
- A villa elektrolitikusan horganyzott acéllemezből készült
- Axiális golyóscsapággyal és kúpgörgős csapággyal
- Porvédő gyűrű
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Az időjárás, alkoholok és glikolok hatásának kitett környezetben alkalmazható. Szerves és ásványi savakat, valamint bázisos lúgokat tartalmazó környezetben nem javasolt a használata. Ezt a görgőt olyan helyeken használják, ahol hatalmas teherbírásra van szükség: Nagy teherbírású emelőrendszerek, emelőplatformok, szállítóvázak, mobilplatformok stb.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!