Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Nagy teherbírású dübel, W-TM, A típus belső menettel
Metrikus csavarmenetű csapszegekhez és csavarokhoz, nem repedezett betonhoz, horganyzott acél
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- A dübel behelyezéséhez minimális erő szükséges
- Azonnal terhelhető – nincs várakozási idő
- Nincs szükség beszerelőszerszámra
- Azonos síkba állítható a felülettel: A rögzített alkatrészek bármikor eltávolíthatók/visszaszerelhetők
- Háromszoros feszítőhüvely az egyenletes feszítés és terheléselosztás biztosítása érdekében
- Használható metrikus csavarmenetű csapszegekhez és csavarokhoz
- A dübel behelyezése során az előírt nyomaték alkalmazása biztonságos beszerelést garantál
- Terhelés- és nyomatékkontrollált feszítődübel horganyzott acélból M6–M12 méretben
- Előszerelés
ETA-10/0255 szerint egyedi rögzítés, 7-es opció, repedésmentes beton, horganyzott acél, M6–M12; a méretezés az európai műszaki engedélyekre vonatkozó iránymutatások (ETAG) „Fémdübelek betonba való rögzítésre” C melléklet, A mérési módszer szerint zajlott
Az engedélyben szabályozott ellenállások parciális biztonsági tényezője, valamint a hatások parciális biztonsági tényezője yF = 1,4 értékkel lett figyelembe véve. Kérjük, vegye figyelembe az európai műszaki engedélyekre vonatkozó iránymutatások (ETAG-ok) C mellékletében lévő, a húzó- és nyíróterhelések kombinációjával, a peremhatással és a dübelcsoportokkal kapcsolatos információkat.
A beton normál vasalattal rendelkezik. Erősebb beton nyomószilárdság esetében magasabb értékek is lehetségesek.
A műszaki engedélynek való megfelelés akkor áll fenn, ha az EN 10204:2004 szerint 3.1 átvételi igazolással rendelkező csavarok és menetes szárak bizonyítottan az előírt anyagból készültek és rendelkeznek az ETA-10/0255 szerint előírt mechanikai tulajdonságokkal
ETA-10/0255 szerint egyedi rögzítés, 7-es opció, repedésmentes beton, horganyzott acél, M6–M12; a méretezés az európai műszaki engedélyekre vonatkozó iránymutatások (ETAG) „Fémdübelek betonba való rögzítésre” C melléklet, A mérési módszer szerint zajlott
- Közepes és a nehéz terhekhez használható
- Alkalmas a következők rögzítésére: A felülettel szintben rögzítendő gépsorok a talajon; acélszerkezetek, fémprofilok, konzolok, talplemezek, kábelcsatornák, csövek, szerelősínek stb.
- A dübel európai műszaki értékeléssel rendelkezik vasalt és vasalatlan normál betonhoz, amelynek a szilárdsági osztálya az EN 206:2000-12 szerint legalább C20/25 és legfeljebb C50/60
- A dübelt rögzítésre főként statikus vagy kvázi statikus terhelés esetén szabad felhasználni
- Egyedi rögzítési pont: Rögzítés európai műszaki értékeléssel nem repedezett betonba
- Csak száraz beltéri feltételek mellett használható
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!