Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Nagy teherbírású dübel, W-TM, S típus hatlapú csavarral és alátéttel
Nem repedezett betonhoz, horganyzott acél
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- A dübel behelyezése minimális erőfeszítést igényel
- Azonnali terhelhetőség, nincs várakozási idő
- Nincs szükség beszerelő szerszámra
- A felülettel egy szintbe hozható: A rögzített elem bármikor egyszerűen eltávolítható/újra rögzíthető
- Tripla táguló hüvely, mely egyenletes tágulást és terheléseloszlást biztosít
- A rögzítési eljárás során a megadott nyomatékot alkalmazva biztonságos rögzítés hozható létre
- Terhelés- és nyomatékszabályozott feszítődübel horganyzott acélból M6–M12 méretben
- Előszerelés
ETA-10/0255 szerint egyedi rögzítés, 7-es opció, repedésmentes beton, horganyzott acél, M6–M12; a méretezés az európai műszaki engedélyekre vonatkozó iránymutatások (ETAG) „Fémdübelek betonba való rögzítésre” C melléklet, A mérési módszer szerint zajlott
Az engedélyben szabályozott ellenállások parciális biztonsági tényezője, valamint a hatások parciális biztonsági tényezője yF = 1,4 értékkel lett figyelembe véve. A húzó és nyíró terhelés kombinációja esetén, a peremhatásnál és a dübelcsoportnál kérjük, vegye figyelembe az európai műszaki engedélyekre vonatkozó iránymutatások (ETAG) C mellékletét.
A beton normál vasalattal rendelkezik. Erősebben vasalt betonnál magasabb értékek is lehetségesek.
A műszaki engedélynek való megfelelés akkor áll fenn, ha az EN 10204:2004 szerint 3.1 átvételi igazolással rendelkező csavarok és menetes szárak bizonyítottan az előírt anyagból készültek és rendelkeznek az ETA-10/0255 szerint előírt mechanikai tulajdonságokkal
Kisebb beépítési magasság esetén arányosan mélyebb furatot kell készíteni
ETA-10/0255 szerint egyedi rögzítés, 7-es opció, repedésmentes beton, horganyzott acél, M6–M12; a méretezés az európai műszaki engedélyekre vonatkozó iránymutatások (ETAG) „Fémdübelek betonba való rögzítésre” C melléklet, A mérési módszer szerint zajlott
Közepes és a nehéz terhekhez használható
Az alábbiak rögzítésére alkalmas: Padlószinten rögzítendő gépsorok, amelyekhez süllyesztett szerelés lett előírva; acélszerkezetek, fémprofilok, konzolok, alaplemezek, kábelcsatornák, csövek, szerelősínek stb.
A dübelt európai műszaki engedéllyel vasalt és vasalatlan normál betonban, melynek a szilárdsági osztálya legalább C20/25 és legfeljebb C50/60 az EN 206:2000-12 szerint lehet felhasználni
< C20/25 betonban, kemény terméskőben és tömör tégla falazatban használható (engedély nélkül)
A dübelt rögzítésre főként statikus vagy kvázi statikus terhelés esetén szabad felhasználni
Egyedi rögzítés:
Rögzítés európai műszaki engedéllyel repedésmentes betonba
Csak száraz belső terekben használható
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!