Nagy teherbírású dübel, W-TM, H típus horgokkal
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Nagy teherbírású dübel, W-TM, H típus horgokkal
nem repedezett betonhoz, horganyzott acél
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
- A dübel behelyezéséhez minimális erő szükséges
- Azonnal terhelhető – nincs várakozási idő
- Nincs szükség beszerelőszerszámra
- Azonos síkba állítható a felülettel
- Háromszoros feszítőhüvely az egyenletes feszítés és terheléselosztás biztosítása érdekében
- A dübel behelyezése során az előírt nyomaték alkalmazása biztonságos beszerelést garantál
- Terhelés- és nyomatékkontrollált feszítődübel horganyzott acélból M6–M12 méretben
- Előszerelés
Alkalmazási terület
- Közepes és a nehéz terhekhez használható
- Alkalmas a következők rögzítésére: A felülettel szintben rögzítendő gépsorok a talajon; acélszerkezetek, fémprofilok, konzolok, talplemezek, kábelcsatornák, csövek, szerelősínek stb.
- A dübelt rögzítésre főként statikus vagy kvázi statikus terhelés esetén szabad felhasználni
- Egyedi rögzítési pont: Rögzítés nem repedezett betonba
- Csak száraz beltéri feltételek mellett használható
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!