Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Nagy teherbírású dübel süllyesztett fejű csavarral, W-HAZ-SK/A4
Nagy teherbírású dübel nagy terhelésekhez, repedezett és nem repedezett betonban, ideális a felülettel egy szintben lévő szerelvényekhez, pl. kerítésekhez és korlátokhoz. Nemesacél, A4
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Nagy teherbírás
- Időtakarékos átmenő szerelés
- Azonnal terhelhető – nincs várakozási idő
- Nyomatékszabályozott feszítődübel A4 rozsdamentes acélból
- Süllyesztett fejű kialakítás az elegáns megjelenésért (pl. korlátok)
- ETA-02/0031 egyedi rögzítéshez, 1-es opció, repedezett és nem repedezett beton, C1 és C2 szeizmikus teljesítménykategória
- Tűzállóság: F30, F60, F90 és F120; tűzterhelés a DIN 1363-1:1999-10 szerint (egységes idő-hőmérséklet görbe)
- Tűzállóság: R30, R60, R90 és R120; TR020 (ETA-02/0031 tartalmazza)
- ETA-02/0031 egyedi rögzítéshez, 1-es opció, repedezett és nem repedezett beton, C1 és C2 szeizmikus teljesítménykategória
- Tűzállóság: F30, F60, F90 és F120; tűzterhelés a DIN 1363-1:1999-10 szerint (egységes idő-hőmérséklet görbe)
- Tűzállóság: R30, R60, R90 és R120; TR020 (ETA-02/0031 tartalmazza)
Egyedi rögzítés műszaki engedéllyel
Normál beton C20/25-től C50/60-ig (repedezett és nem repedezett beton, C1 és C2 szeizmikus teljesítménykategória M8–M12 méretekhez)
pl. fémszerkezetek, fémprofilok, konzolok, alaplemezek, pillérek, kábelcsatornák, csövek, korlátok, gépek stb.
Egyedi rögzítés műszaki engedély nélkül
Használható < C20/25 betonban és kemény terméskőben
Használatra száraz belső terekben, és külső térben (ide tartoznak az ipari terek atmoszférája és a tenger közeli terek is) vagy nedves terekben engedélyezett, ha nem állnak fenn különösen agresszív körülmények
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!