Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Nagy szilárdságú ragasztó spray, Plus
Nagy szilárdságú ragasztó spray, Plus - 1
Nagy szilárdságú ragasztó spray, Plus - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Nagy szilárdságú ragasztó spray, Plus

Kontakt ragasztó nagyfokú azonnali kezdeti tapadási erővel és nagy hőállósággal
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
Kimagaslóan, akár 110 °C-ig hőálló 1)


Hosszan tartó biztonságos rögzítés számos alkalmazási területen



Gyorsan szárad


Mivel a ragasztóanyag gyorsabban felvihető, a ragasztás rövidebb idő alatt elvégezhető



Két irányban állítható szórófej


  • Vízszintesen és függőlegesen

  • Szórás szélesség

  • Az optimális beállítási és felhordási lehetőségeknek köszönhetően rendkívül rugalmasan használható számos különféle munkafolyamathoz


Átlátszóra keményedik


  • Színtelen kötés

  • Nincs színáthatás a vékonyan felvitt ragasztóanyag átlátszó keményedésének köszönhetően


1) A vizsgálati módszertől függően

Megjegyzés

Használat után fordítsa a flakont fejjel lefelé, és permetezze ki az anyagot, amíg a szelep kiürül.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására. Kérjük, tekintse át a műszaki adatlapot!