Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Tolófogantyús kézikocsi
Bükkfa hatású falemezből (MDF) készült rakfelülettel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Acélcső, átm. 26,9 x 1,75 mm, szilárdan az alapkeretre hegesztve
- TPE abroncsokkal és golyóscsapággyal ellátott görgők, horganyzott házban
- A bolygókerekeken lévő rögzítőberendezések megfelelnek az EN 1757-3 európai szabványnak
- Szögvasból és négyzetes csövekből készült profilozott acélkeret
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!