- Tömített oldalak
- Magán- és professzionális használatra
A zsákok lehetővé teszik a tartalom azonnali azonosítását, ami hatékonyabbá teszi a szelektív gyűjtést. Az átlátszó szemeteszsákok használata biztosítja, hogy a tartalmak rendezetten és megfelelően elkülönüljenek, mielőtt további feldolgozás vagy ártalmatlanítás céljából összegyűjtik őket.
Ez nemcsak az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot segíti elő a hulladékgazdálkodásban, a szennyezett vagy helytelenül válogatott hulladék ártalmatlanításának költségeinek csökkentéséhez is hozzájárul. Azzal, hogy egyértelművé teszi, mely hulladékokat lehet és melyeket nem lehet újrahasznosítani, hozzájárul a tudatosság és az elszámoltathatóság növeléséhez is.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!