A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Nadrágtartó
Gumírozott, állítható nadrágtartók, Stretch vágásvédő nadrághoz és az erdészeti munkákhoz való vágásvédő nadrághoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Tömörgumi pántok, szélesség 50 mm
- 2 hosszbeállító a nadrágtartó elején a hossz egyéni beállításához
- Feketével nyomtatott „Forest Jack” felirat, 40 x 100 mm, 15 cm-enként ismétlődő minta
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!