Nadrág, One
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Nadrág, One
Strapabíró nadrág előmosott anyagból, megerősített részekkel. A sztreccs anyagból készült részek és a sztreccs öv révén kényelmes és maximális mozgásszabadságot nyújt.
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
- Repedésgátló szövet (nagy szakítószilárdságú), sztreccs betétek, strapabíró, gyorsan száradó, könnyen kezelhető
- 3 elülső-, 2 comb- és 2 hátsó zseb, e-Care anyagú mobiltelefonzseb
- Fényvisszaverő betétek, ergonomikus szabású térdrész
- Tripla öltésű varrások az igénybevételnek kitett részeken, sztreccs öv
- Személyigazolvány tartó, kb. 5 cm-el nyújtható szegély
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!