Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Munkásnadrág, Performance
Sportos, tartós és kényelmes munkásnadrág 4 irányban rugalmas anyagból és erős, praktikus részletekkel.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Sportos, tartós és kényelmes munkásnadrág
- 4 irányban rugalmas, repedésgátló (ripstop) anyag, gyorsan száradó, enyhén vízlepergető. Vékonyabb szövet a lépésrésznél és a térdeknél a nagyobb kényelem érdekében
- Levehető Cordura® pisztolyzseb, két cipzáras hátsó zseb és combzseb, mobiltelefonzseb és személyiigazolvány-tartó zseb, szerszámtartó zseb, késtok gomb
- Loxy® fényvisszaverő betétek, YKK cipzárak
- Tagoltan szabott térdrész, rugalmas tépőzárral állítható és szilikon derékpánt
- Térdvédőpárna-tartó betétek, 5 cm-es felhajtás a nadrágszár hosszabbításához, rugalmas tépőzárral állítható derékbőség
4 irányban rugalmas, 52% nejlon, 40% poliészter, 8% Spandex – 287 g/m². Kontrasztos szövet: 4 irányban rugalmas, 89% nejlon, 11% Spandex – 210 g/m². Cordura® megerősítések.
Használjon klórmentes fehérítőt
Szárítógépben szárítható
Alacsony hőfokon vasalható
Vegytisztítással nem tisztítható
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!