Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Multi-standard nadrág
Antisztatikus nadrág, mely maximális védelmet nyújt a hő és a lángok ellen.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Nem gyúlékony, antisztatikus, rejtett cipzáras
- 2 elülső zseb, hátsó zseb zsebfedővel, nagyméretű combzseb, vonalzó zseb
- Fényvisszaverő paszpól
- Megerősített térdrészek, gumírozott kézelők, dupla varrások
- EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 1. osztály, EN ISO 11611 2. osztály, EN ISO 11612
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!